Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säcke LDPE perforiert 575x1000mm 70l blau Typ 60 25St/Ro.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-52020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648001666
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Säcke - 70 l - LDPE - blau • Die LDPE-Folie lässt sich vollständig recyclen, das schont die Umwelt und die Ressourcen • Der Sack aus LDPE-Folie ist ideal, um Wertstoffe fachgerecht zu sammeln • Erhältlich in verschiedenen Farben, um Müll einfach zu trennen • Dank seines hohen Fassungsvermögen von 70 Litern muss der Sack seltener gewechselt werden
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | perforiert | Rollenware
Breite:
575 mm
Länge:
1000 mm
Folie:
LDPE
Inhalt:
25 St/Ro
Farbe:
blau
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Fassungsvermögen max.:
70 l
Stärke:
30 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 70l blau 38mµ, abfall säcke, abfallsäcke blau, blaue Abfallsäcke, blaue Säcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Entsorgungssäcke, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, Abfall säcke, säcke, Säcke, Müllbeutel, Entsorgungssäcke, Mülltüten, tüten, Abfallsäcke, Abfallsack, Plastiktüten, Müllsäcke, Abfallbeutel, Plastiksäcke, Sack, PE-Sack, PE-säcke, blaue Säcke, Abfall Säcke, Abfall Sack, Müllsack, Abfallsack, Abfalltüten, PESack, blaue Abfallsäcke, PESäcke, PEsäcke, PE-Säcke,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
400
1
€ 3,99*
ab € 2,31925*
€ 5,08275*
2 Tage
1139
1
€ 5,00*
ab € 3,61*
€ 5,44*
Lager 847
724
2
€ 4,99*
ab € 4,04975*
€ 6,06975*
6 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 4,20*
€ 6,33*
1
€ 9,80*
ab € 4,78*
€ 7,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 6,06975*
€ 7,223
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,62975*
€ 6,6994
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,50975*
€ 6,5566
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,35975*
€ 6,3781
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,14975*
€ 6,1282
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,04975*
€ 4,8192
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,16199* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 12,1395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6146
ab € 41,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.