Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel perforiert HDPE 490x600mm 25 l 50St/Ro.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-50157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648100130
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel - 16-60 l • Geeignet für die Wertstoffentsorgung, verwendbar in passenden Mülleimern • Standard-Qualität • Recyclebar
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
perforiert | Rollenware
Material:
HDPE
Folie:
HDPE
Farbe:
transparent
Fassungsvermögen max.:
25 l
Breite:
490 mm
Länge:
600 mm
Inhalt:
50 St/Ro
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 25l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, Müllsäcke, Müllsack, Abfall Säcke, Abfallsäcke, Abfallsäcke, Müllbeutel, Abfall Säcke, Mülleimerbeutel, Müllsack, Abfallbeutel, Mülltüten, Müllbeutel, Abfalltüten, Müllsäcke, Abfalltüten, Abfallbeutel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0166*
  
Preis gilt ab 1.200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 1200000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
18190-14
ab € 1,66*
Zubehör
HAN
18190-15
ab € 1,67*
Zubehör
HAN
18190-05
ab € 1,67*
Zubehör
HAN
18190-11
ab € 1,68*
Zubehör
HAN
18190-17
ab € 1,73*
Zubehör
HAN
18190-13
ab € 1,67*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
SK26 P
ab € 56,54*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
SK26 E
ab € 107,01*
Zubehör
WESCO M. Westermann
ab € 51,93*
Zubehör
WESCO M. Westermann
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.