Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Zickzack Handtücher 2lg, grün 23 cm x 24,8 cm, 3750 St/Ktn


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-24507
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
TORK - 25 x 23 cm -2-lagig - grün - Papierhandtücher • Kompatibel mit allen passenden Einzelblatt-Handtuchspendern • Mehr Volumen durch die Soft-Prägung • 2-lagig, sehr saugstark, auch nass zu verwenden • Nachhaltig und umweltfreundlich • Besonders angenehm zur Haut • TORK Zickzack-Handtücher 290179 für das effektive, hygienische Händetrocknen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tork
Marke::
Tork
Lagen:
2 Lg/Bl
Falzung:
V-Faltung | Zick-Zack-Faltung
Breite:
250 mm
Länge:
230 mm
Inhalt:
3750 St/Kt
Farbe:
grün
Material:
Zellstoff
Geeignet für Spender:
INGO-MAN HS 15 | INGO-MAN HS 31 | INGO-MAN PLUS HS 15 | INGO-MAN PLUS HS 31 | SANTRAL HSU 15 | SANTRAL HSU 31 | TORK ELEVATION
Länge gefaltet:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 2-lagig zz-faltung 25 x 23 cm, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, tork falthandtuch, Tork Zickzack-Handtücher 2lagig, Tork ZickzackHandtuch 2lagig, Tork Zickzack-Handtücher, Tork ZickzackHandtuch, Tork ZickzackHandtücher 2lagig, Tork ZickzackHandtücher, 290179, Tork Zickzack-Handtuch, Tork Zickzack-Handtuch 2lagig, Lagenfalz Handtücher, Tork 290179, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Papiertuch, Papiertücher, Waschtücher, Handtuch, Handtücher, Falthandtuchpapiere, Tork Zickzack-Handtücher, Waschtücher, Tork ZickzackHandtücher, Papiertücher, Tork ZickzackHandtücher 2lagig, Tork Zickzack-Handtuch 2lagig, Tork Zickzack-Handtücher, 290179, Tork ZickzackHandtuch 2lagig, Tork Zickzack-Handtücher 2lagig, Handtücher, Handtuch, Falthandtuch, Falthandtücherpapiere, Falthandtücher, Tork ZickzackHandtuch, Tork 290179, Falthandtuchpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Einmalhandtücher, Papiertuch, Lagenfalz Handtücher, Tork ZickzackHandtücher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 98,71*
€ 117,46
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 96,35*
€ 114,66
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 94,95*
€ 112,99
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 93,42*
€ 111,17
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 75,50*
€ 89,85
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 37,45*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15A
ab € 64,20*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15P
ab € 72,14*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31A
ab € 74,09*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31P
ab € 78,67*
Zubehör
Santral
HSU15E
ab € 142,02*
Zubehör
Santral
HSU15P
ab € 141,96*
Zubehör
Tork
ab € 56,20*
Zubehör
Tork
ab € 108,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.