Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsenreiniger intensiver Schnellreiniger und Entfetter 10 l Kanister


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-23903
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
STRENGE- Bremsenreiniger • Reinigt und entfettet mechanische Teile an Fahrzeugen • Entfernt Wachsflecken auf Glas und Autolacken sowie Staub, Schmutz, Öl, Metallabrieb an Brems- und Kupplungsbelägen • Verdunstet schnell und rückstandsfrei • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Fahrzeuge | Fahrzeugteile
Materialbeschaffenheit:
Kunststoff | Lack | Metall
Produkteigenschaften:
Entfetter
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H304 Verschlucken u. Einatmen kann tödlich sein | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Reinigungsmitteltyp:
Industriereiniger
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, bremsenreiniger 10 l kanister, entfetter, fettlöser 10l, Bremsenentfetter, Intensivreiniger, Ölentferner, Metallentfetter, Schmiermittelsprays, Staubentferner, Universalsprays, Bremsensprays, Industriereiniger, Bremsensprays, Ölentferner, Metallentfetter, Schmiermittelsprays, Staubentferner, Universalsprays, Bremsenentfetter, Industriereiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 68,13*
€ 81,07
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 65,49*
€ 77,93
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 64,56*
€ 76,83
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 63,43*
€ 75,48
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 48,96*
€ 58,26
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 41,18*
Zubehör
k.A.
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.