Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-23869 Herst.-Nr.: 6332 EAN/GTIN: 5033848002238 |
| |
|
| | |
| KLEENEX 6332 Duschgel für Körper und Haar • Verschwendung entgegenwirkt und zu Kosteneinsparungen beiträgt. • Vielseitiges Shampoo für Hände, Körper und Haare, das eine bessere Hygiene ermöglicht, die Bakterien reduziert. • Für Waschräume in Bürogebäuden und Badezimmer in Hotels. • Reinheit und Frische für Hände, Haut und Haare. • Haarpflege für weiches, gut frisierbares Haar. • Genau die richtige Portion Schaumseife pro Wäsche für einen sparsamen Verbrauch. • Weißes Duschgel mit einem Hauch von Luxus und einem dezenten Duft. • 6 x Duschgelkassetten für Körper und Haar, weiß, 1 l (6 l gesamt) • Wenn die Kassette leer ist, kann sie zerdrückt werden, um Platz zu sparen und kann vollständig wiederverwertet werden, wenn die Pumpe entfernt wird. • Kompatibel mit einer Vielzahl von Spendern für jeden Waschraum: Aquarius in Weiß (Artikelnummer 6948) und Schwarz (Artikelnummer 7173) sowie in Edelstahl (Artikelnummer 8973). Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kimberly Clark | Marke:: | Kleenex | Produktbeschaffenheit: | Schaum | Produkteigenschaften: | parfümiert | Produkttyp: | Hautreinigung | Liter: | 1 l | Gebindeform: | Spenderflasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Haarschampoo, Haarshampoo, Haarwäsche, Shampoo (Haarpflege), Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kleenex flüssigseife 1l, feuchtigkeitscreme, kleenex seifenkartusche, kc6332, k.c6332, Kimberly Clark, kc 6332, Ganzkörperwaschcreme, Flüssigseifen, Bodyshampoo, Hautreiniger, Handseifen, seifen, Duschgel, Flüssigseifen, kc 6332, Ganzkörperwaschcreme, kc6332, Bodyshampoo, Kimberly Clark, Handseifen, seifen, Hautreiniger, |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,24* | € 61,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 46,52* | € 61,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 49,63* | € 65,65* | | | | | 2 Tage | | | 0,167 | | pro Karton | € 5,95* | ab € 61,53* | € 80,94* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 81,93* | € 106,73004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 6 Flaschen (ab € 13,655* pro Flasche) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|