Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Elevation Handtuchspender ZZ-Falz 439x333x136mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23769
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
TORK ELEVATION - Handtuchspender • Jederzeit nachfüllbar • Mit Sichtfenster für eine einfache Kontrolle des Füllstandes • Aus schlagfestem Kunststoff • Abschließbar • Hohe Kapazität für stark frequentierte Bereiche • Einfach per Knopfdruck zu öffnen • Geeignet für ZZ-Falz-Handtücher
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tork
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Spendertyp:
Einzelblattspender | Manueller Spender
Fassungsvermögen max.:
600 Tü
Breite:
333 mm
Höhe:
439 mm
Tiefe:
136 mm
Weitere Suchbegriffe: tork handtuchspender weiß, handtuchspender, tork handtuchspender, 308080, 300980, 553000, 553100, SCA, Tork, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Papiertuchspender, Falthandtuchspender, 553000, 553100, 300980, Tork, Papiertuchspender, Handtuchspender, Einmalhandtuchspender, Tuchspender, Papierspender, Wandspender, Falthandtücherspender, Handtücherspender, Papiertücherspender, Einmalhandtücherspender, tücherspender, Falthandtuchspender, 308080,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fripa
92017
ab € 33,60*
Zubehör
Fripa
92016
ab € 27,82*
Zubehör
Fripa
4021101
ab € 17,15*
Zubehör
Contreda
272730
ab € 28,11*
Zubehör
ZVG
1531501
ab € 38,01*
Zubehör
k.A.
ab € 27,62*
Zubehör
Strenge
ab € 28,30*
Zubehör
Strenge
ab € 27,66*
Zubehör
Strenge
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.