Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGERS`s Liquid Fensterreiniger besonders ergiebig 1 l


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-23619
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942925410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterreinigungskonzentrat
Fensterreinigungsseife
Glasreinigungskonzentrat
Fensterputzmittel
UNGER's Liquid - Fensterreiniger • Fenster-Reinigungsseife • Sehr ergiebig und umweltfreundlich • Konzentrat: einfach ins Wasser geben • Effektiv: hohe Reinigungskraft • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Anwendungsbereich:
Glasfläche
Reinigungsanwendung:
Reinigung per Hand
Oberflächen:
Glas
Produkteigenschaften:
pH-neutral
Reinigungsmitteltyp:
Fensterreiniger
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Konzentrat
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glasreiniger, glasreiniger 1000ml, fensterputzmittel, AntiStreifenreiniger, Anti-Streifenreiniger, Glasaktivreiniger, Liquit, Unger, Fensterreiniger, Oberflächenreiniger, Scheibenreiniger, Glasreinigungskonzentrat, AntiStreifenreiniger, Glasreiniger, Oberflächenreiniger, Anti-Streifenreiniger, Fensterreiniger, Unger, Glasaktivreiniger, Liquit,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
53
12
pro Liter
€ 4,99*
ab € 5,62*
€ 7,33*
2 Tage
39
1
pro Liter
€ 5,00*
ab € 5,62*
€ 8,38*
4 Tage
13
1
pro Liter
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 9,13*
13 Tage
unbekannt
3
pro Liter
€ 9,95*
ab € 9,08*
€ 12,70*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 15,92*
Menge:  Liter  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Liter
€ 7,33*
€ 8,72
pro Liter
ab 20 Liter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Liter
1 Liter enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00562* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 12 Liter ( entspricht € 87,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
NS250
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.