Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C.WYPALL L 40 7471, 1 lg, weiß, 31,7 x 30,4 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23559
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7471
EAN/GTIN:
     5033848011094
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
K.C. WYPALL L40 7471 - 31,7 x 30,4 cm -1-lagig - weiß - Wischtücher • So kann ein Job mit weniger Wischtüchern und somit kostengünstiger durchgeführt werden. • Daher sind WypAll® L40 Wischtücher die erste Wahl für professionelle Anwendungen in der Industrie, die höchste Anforderungen an Hygiene und Reinigungsleistung stellen. • Robuste, saugfähige Einwegwischtücher, ideal für die Routinereinigung in der Industrie, allgemeine Instandhaltungsarbeiten und Fließbänder, aber auch weich genug für Gesicht und Händen. • 18 Packungen mit je 56 weißen, 1-lagigen Tüchern (Gesamtanzahl 1.008) • Die Abmessungen eines Tuchs betragen 30, 4 cm (L) x 31, 7 cm (B). • Die Wischtücher mit begrenzter Lebensdauer bestehen aus einem mehrschichtigen DRC-Basisblattmaterial (Double Re-Creped-Technologie). • Sie sind reißfest, voluminös und sehr saugfähig, lösen sich nicht auf und ermöglichen ein schnelles Reinigen. • Kombinierbar mit dem WypAll® Wischtuchspender (Art.-Nr. 7969).
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kimberly Clark | Wypall
Anwendungsbereich:
intensive Verschmutzungen | leiche Verschmutzungen | mittlere Verschmutzungen
Darreichungsform:
Einzelblatt
Produkteigenschaften:
extra reißfest | extra saugstark | fusselarm
Lagen:
1 Lg/Bl
Breite:
317 mm
Länge:
304 mm
Inhalt:
56 Bl/Pk | 18 Pk/VE
Farbe:
weiß
Branchen:
Automobilindustrie | Gesundheitswesen | Lebensmittelbe- und verarbeitung | Luft- und Raumfahrtindustrie | Metallbe- und verarbeitung | Wartung und Reparatur
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex putzrolle weiß, feuchtpflegetücher, kimberly clark feuchttücher, Industrieputztücher, Abwischtücher, Industrietücher, wischtücherrollen, wischtuchrollen, Aufwischtücher, Industrietuch, Industrieputztuch, Aufwischtuch, Abwischtuch, Lappen, kc7471, kc 7471, WYPALLL, K.C., KC, Kimberly Clark, WYPALL-L, kc 7471, wischtuchrollen, wischtücherrollen, Industrietücher, Abwischtücher, Lappen, Industrietuch, Industrieputztuch, kc7471, Aufwischtuch, Industrieputztücher, Aufwischtücher, WYPALLL, K.C., WYPALL-L, Kimberly Clark, KC,
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13032
18
pro Paket
€ 7,50*
ab € 4,07*
€ 5,27667*
18
pro Paket
€ 4,80*
ab € 5,28*
€ 6,58*
2 Tage
3114
18
pro Paket
€ 5,00*
ab € 6,36889*
€ 7,89889*
2 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 7,93*
Lager 847
17
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 128,31*
€ 154,71*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 154,71*
€ 184,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 151,86*
€ 180,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 145,67*
€ 173,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 139,99*
€ 166,59
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 133,68*
€ 159,08
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 128,31*
€ 152,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.008 Tücher (ab € 0,1273* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.