Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C.8036 1lg. Einzel Toilettenpapier weiß 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23531
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8036
EAN/GTIN:
     5033848010684
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Hostess NATURA 8036 1lg. Einzelblatt-Toilettenpapier, weiß • Das Hostess™ NATURA™ Einzelblatt-Toilettenpapier wird einzeln abgegeben, wodurch die Nutzung minimiert und die Effizienz maximiert werden. • Um die Umwelt zu schützen, besteht das Hostess™ NATURA™ Einzelblatt-Toilettenpapier zu 100 % aus recycelten Fasern und lässt sich zuverlässig herunterspülen. • Nachfüllbares, kosteneffizientes Einzelblatt-Toilettenpapier für Ihren Waschraum. • Jede Packung enthält 32 Packungen à 500 Stück, 1-lagige Blätter in den Abmessungen 18,6 cm x 11 cm. • 32 Packungen x 500 weiße, 1-lagige Blätter = 16.000 Blätter • Kompatibel mit einer Vielzahl von Spenderoptionen: Aquarius™ Spender in Weiß oder Schwarz (Artikelnummer 6946 und 7172) und Spender mit hoher Kapazität (Artikelnummer 6990) für stark frequentierte Bereiche.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kimberly Clark
Darreichungsform:
Einzelblatt
Lagen:
1 Lg/Bl
Länge:
186 mm
Breite:
110 mm
Inhalt:
500 Bl/Pk | 32 St/VE
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, kleenex klopapier, klopapier, toilettenpapier 1-lagig, WCTücher, EinzelblattTiolettenpapiere, 1lagiges WCpapiere, Einzelblatt-Tiolettenpapiere, 1lagiges WC-papiere, Recyclingpapiere, Einzelblatt, WCpapiere, Tissuepapiere, Zellstoffe, Toilettenpapiere, Tissue-papiere, Klopapiere, WC-papiere, Recyclingpapiere, Einzelblatt-Tiolettenpapiere, EinzelblattTiolettenpapiere, WC-Tücher, WCTücher, Einzelblatt, 1lagiges WCpapiere, Toilettenpapiere, Klopapiere, WC-papiere, Tissue-papiere, Zellstoffe, WCpapiere, Tissuepapiere,
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
pro Paket
€ 5,95*
ab € 53,57*
€ 61,40*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 62,52*
€ 73,65*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 77,79*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,39*
ab € 71,24*
€ 81,83*
Lager 847
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 78,77*
€ 89,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,47*
€ 106,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,45*
€ 104,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,83*
€ 100,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,20*
€ 97,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 78,77*
€ 93,74
pro Paket
1 Paket enthält 16.000 Blätter (ab € 0,00493* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.