Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleder echtes Leder 62x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008676513707
Suchbegriffe:
Fensterleder
Ledertuch
fensterleder
Fensterleder • In traditionsreichen Fabriken nach überlieferten Rezepten sorgfältig gegerbt und konfektioniert • Verschiedene Größen • Für Auto und Fenster • Sowohl nass als auch trocken verwendbar • Sämischleder aus Schafshäuten
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Farbe:
beige
Anwendungsbereich:
Fenster
Breite:
620 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Ledertücher, Fensterputztücher, Fensterwischtücher, Schreibentücher, Fensterputztuch, Fensterwischtuch, Schreibentuch, Putztücher, Reinigungstücher, Feuchtreinigungstücher, Reinigungstuch, Feuchtreinigungstuch, Putztuch, Ledertuch, Schreibentücher, Fensterwischtücher, Fensterputztücher, Ledertücher, Schreibentuch, Fensterputztuch, Putztuch, Fensterleder, Reinigungstuch, Putztücher, Reinigungstücher, Feuchtreinigungstücher, Feuchtreinigungstuch,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.