Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRENGE STANDARD Papierhandtücher natur,1-lagig - 23 x 50cm, 5000 St/Ktn


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23417
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049066000131
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher
STRENGE STANDARD - 25 x 23 cm -1-lagig - natur - Papierhandtücher • Attraktiv im Preis - überzeugend im Ergebnis • Kompatibel mit allen passenden Einzelblatt-Handtuchspendern • Gut für die Umwelt, da aus recyeltem Papier • 1-lagige, saugstarke Qualität • Papierhandtücher für das besonders hygienische Abtrocknen der Hände
Weitere Informationen:
Hersteller:
Strenge
Marke::
Strenge
Lagen:
1 Lg/Bl
Falzung:
V-Faltung | Zick-Zack-Faltung
Breite:
250 mm
Länge:
230 mm
Inhalt:
5000 St/Kt
Farbe:
natur
Material:
Recycling-Material
Geeignet für Spender:
INGO-MAN HS 15 | INGO-MAN PLUS HS 15 | INGO-MAN PLUS HS 31 | SANTRAL HSU 15 | SANTRAL HSU 31 | TORK ELEVATION
Nachhaltigkeit:
100 % recyceltes Material | aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, papierhandtücher 1lg 25x33cm, einmal handtücher, einmalhandtücher 1-lagig, Hygienepapierhandtücher, Handtücherpapiere, Einweg Papierhandtücher, Strenge Einmalhandtücher, Reyceling Papierhandtücher, Recycelt Papierhandtücher, Reyceling Papierhandtuch, Recycelt Papierhandtuch, Einweg Papierhandtuch, Hygienepapierhandtuch, Papierhandtuch, Einmalhandtuch, Strenge Papiertücher, Strenge Einmalhandtuch, Falthandtücher, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Papiertuch, Papiertücher, Waschtücher, Falthandtuch, Handtuch, Handtücher, Falthandtuchpapiere, Einmalhandtuch, Falthandtücher, Handtuchpapier, Hygienepapierhandtuch, Papierhandtuch, Papiertuch, Einmalhandtücher, Papierhandtücher, papierhandtücher, Einweg Papierhandtuch, Einmaltücher, Recycelt Papierhandtücher, Strenge Papiertücher, Reyceling Papierhandtücher, Strenge Einmalhandtuch, Falthandtücher, Hygienepapierhandtücher, Papierhandtücher, Waschtuch, Falthandtücherpapiere, papierhandtuch, Waschtücher, Einmalhandtücher, papierhandtücher, Falthandtuchpapiere, Handtücher, Handtuch, Falthandtuch, Papiertücher, Reyceling Papierhandtuch, Einweg Papierhandtücher, Einweg Papierhandtücher, Recycelt Papierhandtücher, Reyceling Papierhandtücher, Strenge Einmalhandtücher, Recycelt Papierhandtuch,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 34,18*
€ 40,67
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 33,89*
€ 40,33
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,21*
€ 38,33
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 31,39*
€ 37,35
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 30,94*
€ 36,82
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 24,15*
€ 28,74
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15A
ab € 64,17*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15P
ab € 72,49*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31A
ab € 74,24*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31P
ab € 78,72*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
ab € 84,65*
Zubehör
Santral
HSU15E
ab € 143,11*
Zubehör
Santral
HSU15P
ab € 142,52*
Zubehör
Santral
HSU31E
ab € 150,95*
Zubehör
Santral
HSU31P
ab € 151,50*
Zubehör
Tork
ab € 56,54*
Zubehör
Tork
ab € 107,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.