Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Kokosmatte natural Gummirücken 40x60cm 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23342
Hersteller:
     md entree
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717825693394
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
CLASSIC - Kokosmatte • Preisgünstig • Robust • Naturkokos mit Gummirücken
Weitere Informationen:
Bodenbelagstyp:
Aussenmatten | Innenmatten
Faser-Material:
Kokos
Farbe:
natur
Breite:
60 cm
Länge:
60 cm
Stärke:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte kokos, fußbodenmatte, Schmutzmatten, Sauberlaufmatten, Schuhabtreter, Fussmatten, Fussabtreter, Gummimatten, Maßmatten, Schuhmatten, Fußabstreicher, Türvorlage, Türvorleger, Fußabstreifer, Gummiriefenmatten, Türvorlage, Türvorleger, Maßmatten, Schmutzfangmatten, Gummiriefenmatten, Schmutzmatten, Türmatten, Fußabtreter, Sauberlaufmatten, Schuhabtreter, Fussmatten, Fussabtreter, Gummimatten, Schuhmatten, Fußabstreifer, Kokosmatten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.