Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKING - Kokosmatte natural gewebter Kokos 45x75cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23339
Hersteller:
     md entree
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717825690423
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
VIKING - Kokosmatte • Für den Außenbereich • Gewebter Kokos in Gummi eingefasst
Weitere Informationen:
Bodenbelagstyp:
Aussenmatten
Produkteigenschaften:
Gummi umrandet
Breite:
45 cm
Länge:
75 cm
Stärke:
14 mm
Faser-Material:
Gummi | Kokos
Farbe:
braun | schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte außen schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Schmutzmatten, Sauberlaufmatten, Schuhabtreter, Fussmatten, Fussabtreter, Gummimatten, Maßmatten, Schuhmatten, Fußabstreicher, Türvorlage, Türvorleger, Fußabstreifer, Gummiriefenmatten, Schmutzfangmatten, Türmatten, Sauberlaufmatten, Schuhabtreter, Fussmatten, Türvorlage, Fußabstreifer, Fussabtreter, Gummimatten, Maßmatten, Schuhmatten, Fußabstreicher, Fußabtreter, Gummiriefenmatten, Schmutzmatten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.