Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Ergo-Tec Träger ergonomischer Griff rastet auf Sicherheitskonus 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23184
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942991064
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
Fenster-Abzieher
UNGER ERGO-TEC - Einwascherträger • Rastet auf Sicherheitskonus ein • Mit ergonomischen Zweikomponentengriff • Effektive Wasserkammern erhöhen die Wasseraufnahme
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Kunststoff
Fensterreinigungtyp:
Einwascher | Trägerteil
Farbe:
grün
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, Griff Fensterwischer, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, unger fensterwischer 35cm, griff fensterwischer, unger neoprenhandschuh, Lammfellhalterung, Fensterwascher, Lammfellhalter, Ergotecwischer, fenstereinwascher, Fensterwascherträger, Fensterreinigungsgeräte, Fensterreinigungsgeräte, Lammfellhalter, Ergotecwischer, fenstereinwascher, Fensterwascherträger, Lammfellhalterung,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 5,53*
€ 8,18*
2 Tage
8
1
€ 5,00*
ab € 5,58*
€ 8,18*
1
€ 4,19*
ab € 5,87*
€ 9,08*
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,77*
Lager 847
17
2
€ 4,99*
ab € 7,79*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ED450
ab € 50,18*
Zubehör
Unger
EZ120
ab € 16,98*
Zubehör
Unger
EZ250
ab € 23,06*
Zubehör
Unger
EZ400
ab € 38,61*
Zubehör
Unger
NCAN0
ab € 5,62*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-FR100
ab € 5,58*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-BB010
ab € 19,31*
Zubehör
Unger
NS350
ab € 8,19*
Zubehör
Unger
MS350
ab € 7,60*
Zubehör
KW Divers
5700055
ab € 58,39*
Zubehör
Unger
EZ600
ab € 52,68*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-WS350
ab € 6,11*
Zubehör
Unger
RS350
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.