Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenstielschaufel Aluminium 300mm 220 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009807703004
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Innenstielschaufel • Aus Aluminium • Handlich • Vielseitig verwendbar • Inhalt 220 g
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Tiefe:
300 mm
Farbe:
aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, abwiegeschaufel alu, abwiegeschaufel, abwiegeschaufel 300mm, Futterschaufel, Aluschaufel, Handschaufel, Leichtmetallschaufel, Backschaufel, Futterschippe, Abwiegeschaufeln, Futterschaufel, Futterschippe, Handschaufel, Abwiegeschaufel, Aluschaufel, Futterschaufel, Backschaufel, Abwiegeschaufeln,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
4
€ 4,99*
ab € 31,64*
€ 35,62*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 33,32*
€ 37,41*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.