Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochfeld-Blitzer für Küche und Danitärbereich saugstark 11x7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22818
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     19.321.003
EAN/GTIN:
     4008508453201
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
SPONTEX - Kochfeld-Blitzer • Super weich und griffig • Langlebig • Reinigt schonend, gründlich, je nach Einsatzgebiet • Eignet sich hervorragend für empfindliche, zerbrechliche Oberflächen wie Steingut oder Glaskeramik , sowie für Pfannen oder Herdplatten
Weitere Informationen:
Marke::
Spontex
Schwammtyp:
Allzweckschwamm | Topfkratzer
Farbe:
gelb | silber
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm spontex, scheuer schwamm, Kochfeldschwamm, Herdreiniger, Herdschwamm, Kochfeldreiniger, Ceranfeldreiniger, Ceranfeldputzer, Ceranfeld Blitzer, Herdputzer, Ceranfeldschwamm, Spezialschwamm, Universalschwamm, Bäderschwamm, Badschwamm, Bäderputzer, Badschwämme, Schwamm, Badschwämme, Ceranfeld Blitzer, Spezialschwamm, Herdputzer, Universalschwamm, Scheuerschwamm, Herdreiniger, Badschwamm, Ceranfeldputzer, Kochfeldreiniger, Bäderputzer, Herdschwamm, Ceranfeldschwamm, Schwamm, Ceranfeldreiniger, Kochfeldschwamm,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
15
1
€ 5,00*
ab € 2,05*
€ 3,31*
1
€ 6,78*
ab € 2,23*
€ 3,61*
Lager 847
12
5
€ 4,99*
ab € 2,24*
€ 3,62*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.