Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN Handtuchspender Metallfrontplatte 275x185x130mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22600
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     HS15P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
INGO-MAN HS 15 - Handtuchspender • Mit Sichtschlitz, ermöglicht die einfache direkte Füllstandskontrolle • Eloxiertes Aluminium oder eloxiertes Aluminium mit weißer Pulverbeschichtung • Für alle gängigen Faltpapierhandtücher mit Zick-Zack oder Lagenfalzung • Fassungsvermögen: 300 Blatt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Höhe:
185 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
130 mm
Material:
Metall
Fassungsvermögen max.:
300 Tü
Spendertyp:
Einzelblattspender | Manueller Spender
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender weiss ophardt, falthandtuchspender, falthandtuchspender weiß, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Papiertuchspender, Wandspender, Falthandtuchspender, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Handtücherspender, Papiertücherspender, Einmalhandtuchspender, Handtuchspender, Falthandtücherspender, Papiertuchspender, Papierspender,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fripa
92017
ab € 33,47*
Zubehör
Fripa
92016
ab € 27,80*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,065*
Zubehör
Tork
290267
ab € 75,48*
Zubehör
Tork
290135
ab € 44,69*
Zubehör
ZVG
1531501
ab € 37,99*
Zubehör
k.A.
ab € 27,66*
Zubehör
Strenge
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.