| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-22521 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002403081125 |
| |
|
| | |
| HAUG - Reagenzglasbürste • Reagenzglasbürste aus V2A Edelstahldraht • Besatzlänge 105 mm, Durchmesser 20mm • Hitzebeständig bis 140 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Haug | Marke:: | Haug | Bürstentyp: | Laborbürste | Bürsten-Körper: | Draht | Besatz: | Polyester | Borste: | weich | Faserende: | ungeschlitzt | Länge: | 300 mm | Ø: | 20 mm | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, laborbürste 20mm, laborbürsten, haug reagenzglasbürste, Waschbürsten, Haushaltsbürse, Holzbürsten, Spülbürsten, Spülbürsten, Haushaltsbürse, Waschbürsten, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 847 | | | | 15 | | € 4,99* | ab € 1,48* | € 2,26* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,47* | € 2,75* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,80* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,46* | € 3,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|