Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Wasserschieber, Zellschaum 28mm 42cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22450
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002403009792
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
HAUG IN-UP - Wasserschieber • Professionalität und Robustheit zeichnen alle IN-UP Artikel aus • Besatz aus 28mm Zellschaum
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Material:
Gummi | Kunststoff
Arbeitsbreite:
400 mm
Gewindeart:
Stecksystem
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, haug bürsten wasserschieber, fliesenwischer, Wasserflitsche, Flitsche, Abzieher, Schieber, Wasserflitsche, Flitsche, Abzieher, Schieber, Wasserabzieher,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,55*
€ 9,69*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 9,88*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 7,41*
€ 10,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,69*
Lager 847
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 8,79*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haug Bürsten
972
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.