Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Wasserschieber Zellkautschuk hitzebeständig bis 70° 42cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22445
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8790
EAN/GTIN:
     4002403087905
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Bodenabzieher
Fliesenwischer
HAUG - Wasserschieber • Auswechselbare Gummilippe • Gehäuse und Gewinde aus glasfaserverstärktem Polyamid • Hitzebeständig bis 70°C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Material:
Gummi | Kunststoff
Gewindeart:
Schraubgewinde
Arbeitsbreite:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, haug wasserschieber 42cm, glasfaser reiniger, bodenabzieher haug, Wasserflitsche, Flitsche, Abzieher, Schieber, Wasserflitsche, Schieber, Abzieher, Flitsche, Wasserschieber,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 8,57*
€ 12,14*
1
€ 4,19*
ab € 8,15*
€ 12,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 12,69*
1
€ 6,95*
ab € 9,01*
€ 12,83*
Lager 847
23
2
€ 4,99*
ab € 11,66*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 12,14*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.