Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmop-Bezug spezial Microfaser für glatte Böden geeignet 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Langfloor-Microfaser SPEZIAL - Feuchtwischmopp-Bezug • Gute Feuchtigkeitsaufnahme • Für glatte Böden geeignet • Langfloor Microfaser • Auch zum Trocken-Moppen geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Microfaser
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich:
glatte Böden
Breite:
400 mm
Länge:
111 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug 40cm microfaser, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Mopbezug, Wischlappen, Aufnehmer, Feuchtwischer, wischmöpe, feuchtbezug, mopbezüge, mops, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, Bodenreinigung, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wischmopp, mop, Moppbezüge, wischmöppe, Wischbezug, Wischbezug, Aufnehmer, Mopbezug, Wischmop, Wischmoppbezüge, feuchtbezug, wisch bezüge, wischbezüge, wischbezug, Bodenreinigung, Mopps, mop, mopbezüge, wischmöppe, wischmöpe, Feuchtwischer, wischmop, wisch bezug, feucht bezug, wischmopp, mops, Mopp, Moppbezüge,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ab € 8,12*
Zubehör
Clino
ab € 27,88*
Zubehör
k.A.
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.