Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANTRAL Handtuchspender 278x200x133mm Edelstahl Metallfrontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22369
Hersteller:
     Santral
Herst.-Nr.:
     HSU15E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
SANTRAL HSU 15 - Handtuchspender • Aus Edelstahl oder aus Edelstahl mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung • Gehäuse mit Sichtfenster für die Füllstandskontrolle • Passend für alle Standard-Papierhandtücher in Zick-Zack- oder Lagenfalzung • Fassungsvermögen: ca. 250 - 300 Blatt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Santral
Höhe:
200 mm
Breite:
278 mm
Tiefe:
133 mm
Material:
Edelstahl
Fassungsvermögen max.:
250 Tü
Spendertyp:
Einzelblattspender | Manueller Spender
Farbe:
edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender edelstahl 300 blatt, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender, Ophardt, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Papiertuchspender, Ophardt, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Einmalhandtuchspender, Falthandtuchspender, Handtuchspender, Handtücherspender, Tuchspender, Papierspender, Falthandtücherspender, Papiertuchspender, Wandspender,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fripa
92017
ab € 33,60*
Zubehör
Fripa
92016
ab € 27,82*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,065*
Zubehör
Tork
290267
ab € 74,96*
Zubehör
ZVG
1531501
ab € 38,01*
Zubehör
k.A.
ab € 27,62*
Zubehör
Strenge
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.