Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsenreiniger intensiver Schnellreiniger und Entfetter 500 ml Spray


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-22356
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098410188
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
STRENGE- Bremsenreiniger • Reinigt und entfettet mechanische Teile an Fahrzeugen • Entfernt Wachsflecken auf Glas und Autolacken sowie Staub, Schmutz, Öl, Metallabrieb an Brems- und Kupplungsbelägen • Verdunstet schnell und rückstandsfrei • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Fahrzeuge | Fahrzeugteile
Materialbeschaffenheit:
Kunststoff | Lack | Metall
Produkteigenschaften:
Entfetter
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H304 Verschlucken u. Einatmen kann tödlich sein | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Reinigungsmitteltyp:
Industriereiniger
Liter:
0,5 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, bremsenreiniger 500ml spraydose, entfetter, entfetter 500ml, Bremsenentfetter, Intensivreiniger, Ölentferner, Metallentfetter, Schmiermittelsprays, Staubentferner, Universalsprays, Bremsensprays, Industriereiniger, Bremsenentfetter, Universalsprays, Schmiermittelsprays, Intensivreiniger, Ölentferner, Industriereiniger, Bremsensprays, Staubentferner,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 36.000 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Dose
ab 240 Dosen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Dose
ab 36000 Dosen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.