| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-22279 Herst.-Nr.: j400601 EAN/GTIN: 4031255045870 |
| | | |
|
| | |
| KIEHL POWERFIX Gel - WC- Kraftreiniger • Hochaktiver, phosphorsäurehaltiger WC-Kraftreiniger • Entfernt hartnäckige Kalkrückstände und Kalkseifen • Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend • Hohe Viskosität für gute Haftung des Produkts selbst an senkrechten Flächen • Anwendung: Grundreinigung (WC-Becken) • A: Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen Materialschäden • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kiehl | Marke:: | Kiehl | Anwendungsbereich: | Bad- und Sanitär | Oberflächen: | Edelstahl | Keramik | Reinigungsmitteltyp: | Aktivreiniger | Sanitärreiniger | WC-Reiniger | Produkteigenschaften: | saurer | GHSSIGNAL: | G | GHS: | GHS05 | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | pH-Werte Konz.: | 0,5 | Produktbeschaffenheit: | Gel | Liter: | 1 l | Gebindeform: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, WCReiniger, WCgel, Reinigungsgel, Sanitärgel, Urinalreiniger, Pissoirreiniger, Hygieneputzmittel, WC Reiniger, Sanitärbereichreiniger, kloreiniger, Urinalreiniger, Sanitärgel, WCReiniger, WCgel, kloreiniger, wcreiniger, Sanitärbereichreiniger, WC Reiniger, wcgel, Reinigungsgel, WC-Reiniger, Pissoirreiniger, Toilettenreiniger, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 5,98* | € 6,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 6,00* | € 6,70* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 5,89* | € 6,73* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 5,78* | € 6,80* | | | | Lager 847 | | | | 3 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 7,21* | € 7,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,21* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 3 Flaschen ( entspricht € 23,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|