Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Fensterwascher Pad Strip mit Padfläche für groben Schmutz 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22236
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942924970
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
Bezug Einwascher
UNGER PAD STRIP - Bezug • Fell-Bezug ist abnehmbar und waschbar • Langlebig durch zickzackvernähte Enden und Klettverschluss • Ersatzbezug in 2 Breiten erhältlich • Pad-Strip mit Padfläche für groben Schmutz • Mischgewebe, Trägermaterial: 100 % Polyäthylen, Fasern: 100 % Polyacryl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Einwascherbezug, einwascher 35cm unger, bezug einwascher, bezug einwascher 35cm, Ergo tec, Fenster Überzug, Ergo- tec, Fellbezüge, Einwascherüberzug, Einwaschbezüge, Fenster- Überzug, Lammfell, Ersatzbezüge, Ersatzbezug, Fensterstrip, Ergotec, Fensterreinigungsgeräte, Ergo- tec, Fellbezüge, Einwascherüberzug, Ersatzbezüge, Ersatzbezug, Fensterstrip, Ergotec, Fensterreinigungsgeräte, Einwaschbezüge, Fenster- Überzug, Ergo tec, Lammfell,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,00*
ab € 9,76*
€ 14,43*
1
€ 4,19*
ab € 9,28*
€ 14,43*
Lager 847
2
2
€ 4,99*
ab € 10,84*
€ 15,49*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 14,52*
€ 20,82*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
EH350
ab € 5,53*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-FR100
ab € 5,58*
Zubehör
Unger
ab € 33,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.