Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasbürste 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625010828
Suchbegriffe:
Laborbürste
Laborbürsten
Reagenzglasbürste
laborbürsten 15mm durchmesser
PIPETTE- UND REAGENZGLASBÜRSTE REINE BORSTE • Reinigt hervorragend alle Reagenzgläser • Besatzmaterial reine Borste • Gedrehter Draht mit Ringösen • Raupendurchmesser 15mm • Anwendungsbereich: Küche, Bad, Sonstige
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Laborbürste
Bürsten-Körper:
Draht
Besatz:
reine Borste
Länge:
250 mm
Ø:
15 mm
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: laborbürsten, Reagenzglasreiniger, Röhrchenbürsten, Rohrbürsten, Reagenzbürsten, Pipettenbürsten, Flaschenbürsten, Glasbürsten, Waschbürsten, Haushaltsbürse, Holzbürsten, Spülbürsten, Glasbürsten, Flaschenbürsten, Pipettenbürsten, Reagenzbürsten, Röhrchenbürsten, Reagenzglasreiniger, Waschbürsten, Haushaltsbürse, Holzbürsten, Spülbürsten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.