Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb mit Rand 18 l 310mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012473090040
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Papierkorb - 18-45l- schwarz • Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design. • Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden. • Standfest und stabil. • Sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. • Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. • Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. • Ideal für Büro und Privatbereich. • Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP) • Farbe: schwarz • Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm • Fassungsvermögen: 18 Liter
Weitere Informationen:
Abfallbehältertyp:
Papierkorb
Produkteigenschaften:
freistehend
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen max.:
18 l
Breite:
312 mm
Tiefe:
312 mm
Höhe:
350 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,67*
€ 2,50*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,70*
€ 2,58*
2 Tage
523
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,72*
€ 2,61*
10 Tage
246
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 2,85*
Lager 847
29
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,91*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.