Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL Corvett Grundreiniger für wasser- und alkalibeständigen Fliesenböden 10 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-22082
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j250910
EAN/GTIN:
     4031255001586
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
KIEHL CORVETT - Grundreiniger für Feinsteinzeug-Fliesen • Hohes Schmutztragevermögen • Reinigt selbst mikroporöse Bodenfliesen porentief • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle • Anwendung: Grundreiniung (maschinelle Nassreinigung) • Besonders schaumarm eingestellt, deswegen selbst bei hohen Konzentrationen minimiertes Aufschäumen • A: Nicht geeignet für Linoleum-, Gummibelägen, kalkhaltigen Steinböden wie Marmor, Betonsteinwerk
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Reinigungsmitteltyp:
Automatenreiniger | Grundreiniger
Anwendungsbereich:
Boden
Oberflächen:
Fliesen
Produkteigenschaften:
alkalisch
Reinigungsanwendung:
Automaten-Reinigung | Grund-Reinigung
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Konzentrat
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden
pH-Werte Konz.:
13
ph-Werte Gebrauchsl.:
11
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, grundreiniger 10l, grundreiniger, kiehl grundreiniger, Fliesenreiniger, Fliesenbodenreiniger, Feinsteinzeugreiniger, Feinsteinzeuggrundreiniger, Automatenreiniger, Bodenreiniger, Bodenreiniger, Fliesenbodenreiniger, Feinsteinzeugreiniger, Fliesenreiniger, Feinsteinzeuggrundreiniger,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,00*
ab € 45,48*
€ 63,97*
€ 4,99*
ab € 43,87*
€ 63,98*
Lager 847
2
€ 4,99*
ab € 52,09*
€ 72,60*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 56,46*
€ 78,48*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 72,60*
€ 86,39
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 72,29*
€ 86,03
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 70,10*
€ 83,42
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 69,66*
€ 82,90
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 67,80*
€ 80,68
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 52,09*
€ 61,99
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 5,209* pro Liter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,54*
Zubehör
Kiehl
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.