Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN Seifenspender offen 94x324x162mm 1000 ml Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22071
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     TW26 A/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
INGO-MAN TW 1 L - Seifenspender • Nachfüllbar • Spender können mit allen handelsüblichen Seifen- und Desinfektionsmitteln befüllt werden • Lange Lebensdauer durch die robuste Konstruktion • Gehäuse werden in Aluminium, mattsilber eloxiert oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9010) oder aus geschliffenen Edelstahl gefertigt • Bei Bode Produkten wird die Verschlussblende #8019014 benötigt • Einsatzbeispiele: Besonders geeignet für Händehygiene in medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen sowie in Industrie und Dienstleistungsunternehmen • Abmessungen: 94x324x162 ()
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Spendertyp:
Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
1 l
Material:
Aluminium
Breite:
94 mm
Höhe:
324 mm
Tiefe:
162 mm
Farbe:
aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
130104
ab € 14,63*
Zubehör
Paul Voormann
120102
ab € 11,59*
Zubehör
Paul Voormann
090102
ab € 3,64*
Zubehör
Paul Voormann
080102
ab € 5,48*
Zubehör
Henkel
ab € 220,67*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
OP1001-28
ab € 2,29*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
VF T24/25/26 A
ab € 23,65*
Zubehör
Greven
ab € 40,21*
Zubehör
Bode Chemie
975660
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.