Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN Seifenspender mit Verschlußblende 94x324x162mm 1000 ml weiß #TV26P/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22069
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     TV26 P/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
INGO-MAN TV 1l - Seifenspender • Für Einwegflaschen, auch wiederbefüllbar • Freie Produktwahl bei den Füllgütern (Desinfektionsmittel, Lotionen und Flüssigseifen) • Gewährleistet durch die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und somit eine hohe Wirtschaftlichkeit • Gehäuse in Aluminium, mattsilber eloxiert oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9010) • Kurzer Bedienhebel zur Handballenbetätigung • Spender spülmaschinengeeignet und autoklavierbar • Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar • Auswechselbare Edelstahlpumpe • Nicht für Bode 1000ml Flaschen geeignet • Einsatzbeispiele: Besonders geeignet für Händehygiene in medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen sowie in Industrie und Dienstleistungsunternehmen • Abmessungen: 94x324x162 (B x H x T in mm)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Spendertyp:
Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
1 l
Material:
Aluminium
Breite:
94 mm
Höhe:
324 mm
Tiefe:
162 mm
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
130104
ab € 14,57*
Zubehör
Paul Voormann
120102
ab € 11,63*
Zubehör
Paul Voormann
090102
ab € 3,62*
Zubehör
Paul Voormann
080102
ab € 5,45*
Zubehör
Henkel
ab € 220,33*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
OP1001-28
ab € 2,29*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
VF T24/25/26 P
ab € 26,53*
Zubehör
Greven
ab € 40,13*
Zubehör
Bode Chemie
975660
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.