Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL PATRONAL Sanitärreiniger Amidosulfonsäure 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-22038
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j400801
EAN/GTIN:
     4031255000091
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
KIEHL PATRONAL-Classic - Sanitärreiniger • Enfernt Verunreinigungen aus Kalk, Kosmetik- und Seifenrückständen von säure- und wasserbeständigen Oberflächen • Anwendung: Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung, Wischen) • Hinterlässt einen wasser- und schmutzabweisenden Oberflächenschutz • Bei der Verarbeitung intensiv frisch duftend • RK-gelistet • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Edelstahl | Keramik
Reinigungsmitteltyp:
Sanitärreiniger | Unterhaltsreiniger
Produkteigenschaften:
frisch duftend | saurer
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
1
ph-Werte Gebrauchsl.:
2
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 1000ml, badreiniger, WCReiniger, WC-Reiniger, Keramikreiniger, Kalkablagerungsentferner, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, Keramikreiniger, Kalkablagerungsentferner, WC-Reiniger, Kloreiniger, Sanitärreiniger, Badezimmerreiniger, Bäderreiniger, Badreiniger,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 4,78*
€ 6,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 4,77*
€ 7,32*
Lager 847
3
3
€ 4,99*
ab € 4,80*
€ 7,36*
1
€ 4,19*
ab € 4,57*
€ 7,36*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Flaschen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,80* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 3 Flaschen ( entspricht € 22,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Johannes Kiehl
j400810
ab € 32,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.