Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL PATRONAL Sanitärreiniger Amidosulfonsäure 10 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-22037
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j400810
EAN/GTIN:
     4031255032269
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
KIEHL PATRONAL-Classic - Sanitärreiniger • Enfernt Verunreinigungen aus Kalk, Kosmetik- und Seifenrückständen von säure- und wasserbeständigen Oberflächen • Anwendung: Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung, Wischen) • Hinterlässt einen wasser- und schmutzabweisenden Oberflächenschutz • Bei der Verarbeitung intensiv frisch duftend • RK-gelistet • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Edelstahl | Keramik
Reinigungsmitteltyp:
Sanitärreiniger | Unterhaltsreiniger
Produkteigenschaften:
frisch duftend | saurer
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
1
ph-Werte Gebrauchsl.:
2
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 10l, badreiniger, WCReiniger, WC-Reiniger, Keramikreiniger, Kalkablagerungsentferner, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, Kalkablagerungsentferner, Keramikreiniger, WC-Reiniger, Sanitärreiniger, Badezimmerreiniger, Bäderreiniger, Badreiniger, Kloreiniger,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 34,16*
€ 48,56*
Lager 847
2
€ 4,99*
ab € 33,92*
€ 48,57*
€ 4,19*
ab € 32,41*
€ 48,57*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 37,34*
€ 53,14*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 48,57*
€ 57,80
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 47,92*
€ 57,02
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 46,51*
€ 55,35
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 45,91*
€ 54,63
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 33,92*
€ 40,36
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,392* pro Liter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiehl
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.