Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Lochtuch waschbar bei 60° 35x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21865
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
STRENGE Fenstertuch gelocht von VILEDA • Hohe Reinigungsleistung • Außerordentlich saugstark • Fusselfrei durch die veredelte Oberfläche • Hygienisch, da bis 60 °C waschbar • Lange haltbar
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Material:
Microfaser
Länge:
400 mm
Breite:
350 mm
Farbe:
orange
Produkteigenschaften:
extra saugstark | kochfest | strukturiert
Anwendungsbereich:
Fenster | Oberflächen
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, vileda microfaser allzwecktuch, allzwecktuch vileda, allzwecktuch, Fenstertücher, Scheibentücher, Feuchtreinigungstücher, Lochtücher, Fensterputztücher, Viledatücher, Fenstertuch, Feuchtreinigungstuch, Lochtuch, Viledatuch, Fensterputztuch, Scheibentuch, Putztücher, Reinigungstücher, Fensterleder, Reinigungstuch, Lochtuch, Fenstertuch, Viledatuch, Fensterputztuch, Scheibentuch, Lochtücher, Feuchtreinigungstücher, Fenstertücher, Fensterputztücher, Viledatücher, Scheibentücher, Reinigungstuch, Fensterleder, Feuchtreinigungstuch, Feuchtreinigungstücher, Reinigungstücher, Putztücher, Putztuch,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.