Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL Copex Allround-Grundreiniger 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-21835
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j150401
EAN/GTIN:
     4031255001739
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
kiehl grundreiniger
KIEHL COPEX - Grundreiniger • Reinigungsaktiver, schaumgebremster Grundreiniger • Geeignet für wasserbeständige, alkaliempfindliche und -beständige Bodenbeläge (z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein) • Entfernt Polymerbeschichtungen, Trenn- und Pflemittelfilme sowie öl- und fetthaltige Verschmutzungen • Frei von Butylglykol • Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Reinigungsmitteltyp:
Bodenreiniger | Grundreiniger
Anwendungsbereich:
Boden
Oberflächen:
Gummi | Kunststein | Linoleum | Naturstein | PVC
Reinigungsanwendung:
Grund-Reinigung
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Konzentrat
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
9,5
ph-Werte Gebrauchsl.:
9
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, 1 l grundreiniger, GrundReiniger, Fettlöser, Kraftreiniger, Grundreiniger, Grundreinigungsmittel, Fettlöser, Grund-Reiniger, Kraftreiniger,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
10
3
€ 4,99*
ab € 7,35*
€ 10,68*
1 Tag
7
1
€ 5,00*
ab € 7,34*
€ 10,83*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Flaschen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Flasche
Mindestbestellmenge: 3 Flaschen ( entspricht € 32,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Johannes Kiehl
j150410
ab € 43,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.