Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVALIND Hautpflege-Lotion 2l Softflasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-21817
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027894134860
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
PEVALIND parfümiert - Hautpflege • Wirkstoffreiche Pflegelotion nach leichten bis starken Hautbelastungen • Zur Pflege nach häufigen, intensiven Hautreinigungen, Regeneration angegriffener Hautpartien, Erhaltung der Hautelastizität • Mit hochwertigen Pflegekomponenten: natürlicher Kamillenwirkstoff, D-Panthenol, Keratin, Vitamin A und E, natürliche Öle • Schwach fettend, leicht verteilbar, sehr schnell einziehend • Für jeden Hauttyp geeignet • Silikonfrei, pH-hautneutral, parfümiert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAlind
Produktbeschaffenheit:
Lotion
Produkteigenschaften:
dermatologisch mit „sehr gut“ getestet | entzündungshemmende Eigenschaften | feuchtigkeitsspendend | hautfreundlich | leicht fettend | parfümiert | pH-neutral | silikonfrei
Produkttyp:
Hautpflege
Liter:
2 l
Gebindeform:
Softflasche
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, hautlotion flasche, bodylotion, hautlotion peva, Peva Lind, Peva- Lind, Pevalind, Hautpflegelotionen, Handschutzcreme, Hautschutz, Skin care, Hautschutzlotionen, Pflegecreme, Handpflege, Hautpflege, lotionen, Creme, Hautschutz, lotionen, Skin care, Hautpflegelotionen, Handschutzcreme, Hautschutz, Skin care, Pevalind, Peva- Lind, Hautschutzlotionen, Peva Lind, Hautpflege, Pflegecreme, Handpflege,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 29,15*
€ 36,22*
1 Tag
5
1
pro Flasche
€ 3,95*
ab € 28,92*
€ 39,01*
Lager 847
43
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 29,04*
€ 39,02*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 72,75*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 39,02*
€ 46,43
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 36,21*
€ 43,09
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 29,04*
€ 34,56
pro Flasche
1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 14,52* pro Liter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.