Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOORMANN PEVASAN HRL Hautreinigungslotion 1lFlasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21798
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     080102
EAN/GTIN:
     4027894084103
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
PEVASAN HRL - Hautreiniger • Reinigungslotion für leichte Verschmutzungen • Geeignet, um Hände, Körper und Haare zu reinigen • Sehr gute Hautverträglichkeit • Hautschonend durch Zuckertenside • Rückfettend durch Glycerinderivate • pH-hautneutral, silikonfrei, parfümiert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAsan HRL
Verschmutzungsart:
allgemeine Verschmutzungen
Verschmutzungsgrad:
leicht
Produkteigenschaften:
dermatologisch mit „sehr gut“ getestet | hautfreundlich | parfümiert | pH-neutral | rückfettend | silikonfrei
Produktbeschaffenheit:
Lotion
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
Büro und Verwaltung | leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten | medizinischen Abteilungen und Pflegeeinrichtungen | nahrungsmittelverarbeitenden Gewerbe
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, hautschutzlotion 1liter softflasche, handreiniger, handreiniger 1000 ml, milde Hautreinigung, Seife Kanister 10l, Seife Kanister, Hautpflegemittel, PevasanHRL, Seife 10l, Pevasan-HRL, Hautreinigungslotionen, Hautschutz, Skin care, Hautreiniger, Intensivreiniger, Schmutzentferner, Handseifen, seifen, Hautschutz, Seife Kanister 10l, Hautreiniger, Hautpflegemittel, Schmutzentferner, Seife Kanister, Seife 10l, Pevasan-HRL, milde Hautreinigung, Hautreinigungslotionen, Skin care, PevasanHRL, seifen, Handseifen, Hautreiniger,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,10*
Lager 847
66
3
€ 4,99*
ab € 5,49*
€ 8,06*
2 Tage
1
1
€ 3,95*
ab € 5,48*
€ 8,28*
1 Tag
12
12
€ 8,50*
ab € 10,25*
€ 12,95*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Flaschen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,49* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 3 Flaschen ( entspricht € 24,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.