Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL SANTEX Sanitärreiniger mit Phosphorsäure 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-21636
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j401001
EAN/GTIN:
     4031255003245
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
KIEHL SANTEX - Sanitärreiniger • Entfernt Kalk- und Seifenrückstände sowie Wasser- und Urinstein • Anwendbar auf säure- und wasserbeständigen Flächen im Sanitärbereich • A: nich auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden (z. B. beschädigte Chromschichten, Messing, Eloxal, Polyamid etc.) • Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Edelstahl | Keramik
Reinigungsmitteltyp:
Sanitärreiniger | Unterhaltsreiniger
Produkteigenschaften:
saurer
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
1
ph-Werte Gebrauchsl.:
2
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, toilettenreiniger 1000ml, toilettenreiniger, kiehl wc-reiniger, WCReinger, Kalkreiniger, WC-Reinger, Zementschleierentferner, Rostlöser, Urinentferner, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, Toilettenreiniger, Urinentferner, Rostlöser, Zementschleierentferner, Kalkreiniger, WC-Reinger, Sanitärreiniger, Badezimmerreiniger, Kloreiniger, Bäderreiniger, Badreiniger,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
16
12
€ 4,99*
ab € 3,91*
€ 5,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 3,90*
€ 5,97*
1
€ 7,99*
ab € 3,89*
€ 7,11*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,91* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 66,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kiehl
j400310
ab € 41,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.