Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESCO GASTRO Tretabfallbehälter Gastro Einsatz verzinkt 22 l braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-21496
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
WESCO GASTRO - 22 l - braun - Tretabfallbehälter • Die senkrechte Deckelstellung beim Öffnen ermöglicht eine optimale Einsatzentnahme • Feuerverzinkter Einsatz • Mit praktischem Kunststoff-Fußtritt • Rumpf aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Deckel aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wesco
Marke::
Wesco
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter
Fassungsvermögen max.:
22 l
Produkteigenschaften:
freistehend | mit Innenbehälter | Tretmechanismus
Material:
Kunststoff | Metall | Stahl
Farbe:
braun
Höhe:
580 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, wesco treteimer 22 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer wesco, Gaststätte, Restaurant, Gastro, Wesco Abfalleimer, Abfallboxen, Abfalleimer, Mülleimer, Müllboxen, Restaurant, Gaststätte, Mülleimer, Abfalleimer, Wesco Abfalleimer, Tretabfalleimer, Abfallboxen, Müllboxen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,02*
Zubehör
Deiss
49902
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.