Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOORMANN PEVASAN HRL Hautreinigungslotion 500ml Spenderflasche


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21332
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     080112
EAN/GTIN:
     4027894082482
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
PEVASAN HRL - Hautreiniger • Reinigungslotion für leichte Verschmutzungen • Geeignet, um Hände, Körper und Haare zu reinigen • Sehr gute Hautverträglichkeit • Hautschonend durch Zuckertenside • Rückfettend durch Glycerinderivate • pH-hautneutral, silikonfrei, parfümiert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAsan HRL
Verschmutzungsart:
allgemeine Verschmutzungen
Verschmutzungsgrad:
leicht
Produkteigenschaften:
dermatologisch mit „sehr gut“ getestet | hautfreundlich | parfümiert | pH-neutral | rückfettend | silikonfrei
Produktbeschaffenheit:
Lotion
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
Büro und Verwaltung | leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten | medizinischen Abteilungen und Pflegeeinrichtungen | nahrungsmittelverarbeitenden Gewerbe
Liter:
0,5 l
Gebindeform:
Spenderflasche
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, duschbad 500ml, duschbad, peva handlotion, milde Hautreinigung, Seife Kanister 10l, Seife Kanister, Hautpflegemittel, PevasanHRL, Seife 10l, Pevasan-HRL, Hautreinigungslotionen, Hautschutz, Skin care, Hautreiniger, Intensivreiniger, Schmutzentferner, Handseifen, seifen, Schmutzentferner, Intensivreiniger, Hautreiniger, Skin care, Hautschutz, Pevasan-HRL, PevasanHRL, Hautpflegemittel, Seife Kanister, Seife Kanister 10l, milde Hautreinigung, Hautreinigungslotionen, Handseifen, Hautreiniger, seifen,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 3,95*
ab € 4,47*
€ 5,15*
Lager 847
45
6
€ 4,99*
ab € 4,49*
€ 5,16*
4 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 4,50*
€ 5,18*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Flasche
ab 25 Flaschen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Flasche
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00898* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 30,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
090112
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.