| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-21055 Herst.-Nr.: 0404793 EAN/GTIN: 4031278929201 |
| | |
|
| | |
| SANET BR 75 - Schwimmbad-und Sanitärreiniger • SANET BR 75 löst selbsttätig Kalk, Kalkseife, Urinstein, verkrusteten Schmutz, Rostablagerungen und Zementschleier. • Verursacht keine Korrosionsschäden an einwandfrei verchromten Armaturen • RK gelistet. • SANET BR 75 ist hocheffektiv und vielseitig in der Anwendung. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen • SANET BR 75 ist zeitsparend und einfach in der Anwendung. • Für alle öffentlichen und privaten Schwimmbäder, Toiletten (Urinale), Dusch- und Baderäume, säurefesten Fliesen und Sanitärporzellan • Bei Einsatz auf nicht einwandfrei verchromten Armaturen können Verfärbungen auftreten. • Nicht auf säureempfindlichen Materialien wie Marmor, Kupfer, Aluminium, Nylon (Polyamid) etc. einsetzen. • Zementfugen immer gut vorwässern. • Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle prüfen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tana | Anwendungsbereich: | Bad- und Sanitär | Oberflächen: | Chrom | Fliesen | Keramik | Reinigungsmitteltyp: | Sanitärreiniger | Unterhaltsreiniger | Produkteigenschaften: | saurer | GHSSIGNAL: | A | GHS: | GHS05 | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | pH-Werte Konz.: | 1 | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Konzentrat | Liter: | 1 l | Gebindeform: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Randreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, 1 l grundreiniger, poolreiniger, tana grundreiniger, WCReiniger, WC-Reiniger, Schwimmbadreiniger, Hygienereiniger, Toilettenreiniger, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, WC-Reiniger, Schwimmbadreiniger, Hygienereiniger, Badreiniger, Toilettenreiniger, Sanitärreiniger, Badezimmerreiniger, Kloreiniger, Bäderreiniger, Badreiniger, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,10* | € 16,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 10,56* | € 16,35* | | | | Lager 847 | | | | 2 | | € 4,99* | ab € 14,12* | € 20,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,12* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 40,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|