Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG WC-Garnitur Zwiebel-Form Bürstenlänge 40 cm weiß PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-20895
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     6840
EAN/GTIN:
     4002403068409
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
HAUG 6840 Zwiebel-Form - WC-Garnituren • Weiße WC-Bürste aus PP, auch einzeln erhältlich • Bürstenlänge 40 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Farbe:
weiß
WC-Bürstentyp:
mit Randreiniger
Besatz:
Polypropylen
Borste:
mittel
Faserende:
ungeschlitzt
Material:
Kunststoff
Höhe:
410 mm
Ø:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten garnitur, wcgarnituren, Toilettengarnitur, wc-garnituren, wcbürsten, WC Bürsten, Klobürsten, Toilettenbürsten, wcgarnituren, wc-garnituren, Toilettengarnitur, WC Bürsten, wcbürsten, Toilettenbürsten, Klobürsten,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
16
4
€ 4,99*
ab € 8,91*
€ 10,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 8,90*
€ 10,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 10,54*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
6140
ab € 4,05*
Zubehör
k.A.
6120
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.