Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Wasserschieber Zellkautschuk hitzebeständig bis 70° 62cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20880
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8780
EAN/GTIN:
     4002403087806
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Bodenabzieher
Fliesenwischer
HAUG - Wasserschieber • Auswechselbare Gummilippe • Gehäuse und Gewinde aus glasfaserverstärktem Polyamid • Hitzebeständig bis 70°C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Material:
Gummi | Kunststoff
Gewindeart:
Schraubgewinde
Arbeitsbreite:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, haug wasserschieber zweilippig, glasfaser reiniger, bodenabzieher doppellippe, Wasserflitsche, Flitsche, Abzieher, Schieber, Wasserabzieher, Schieber, Flitsche, Wasserschieber, Abzieher,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,00*
ab € 12,87*
€ 18,18*
€ 7,99*
ab € 12,97*
€ 18,19*
€ 4,19*
ab € 13,13*
€ 19,27*
4 Tage
56
€ 4,95*
ab € 14,03*
€ 19,58*
Lager 847
21
€ 4,99*
ab € 16,77*
€ 23,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 12,16*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.