Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Stielbürste
>
Artikel
Stielbürste mit kurzem Griff 26 cm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847R-20869
Hersteller:
Haug
Herst.-Nr.:
88202
EAN/GTIN:
4002403882029
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Pfannenbürste
Siebbürste
HAUG - Stielbürste mit kurzem Griff (Artikel Haug 88202 ; Länge 26 cm; Farbe blau ; Borsten-Besatz Polyester ; Ausführung Borste hart ; Faserende ungeschlitzt ; Material PP ; Ausführung kurz Griff ; Hersteller Haug) • Mit harten Fasern für eine kraftvolle Reinigung • Zum Säubern von Arbeitsflächen in Küchen, Kantinen, Hotels, Gaststätten, Metzgereien, Supermärkten, Bäckereien und der Lebensmittelindustrie • Aus hygienischen, desinfizierbaren Kunststoffborsten • Hitzebeständig bis 130°C • Auch mit langem Stiel für unzugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Artikel:
Haug 88202
Länge:
26 cm
Farbe:
blau
Borsten-Besatz:
Polyester
Ausführung Borste:
hart
Faserende:
ungeschlitzt
Material:
PP
Ausführung:
kurz Griff
Hersteller:
Haug
... >
Reinigungsgeräte & Bodenbeläge
>
Bürsten
>
HAUG - Stielbürste mit kurzem Griff
Weitere Suchbegriffe:
Spül-Bürste
,
Spülbürste
,
Stielbürste
,
Stielscheuerbürste
,
spülbürste blau
,
siebbürste
,
spülbürste hart
,
Kurzstielbürste
,
Bürstenstiel
,
Reinigungsbürste
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 847
53 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 7,39*
€ 7,96*
Lager 217
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 8,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 79,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haug Stielbürste mit kurzem Griff transparent
Haug
8820
ab € 6,12*
Ähnlich
Stielbürste m. kurzem Griff,rot, hart,ungeschl.,260x72x35
Haug
88201
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt