Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOORMANN PEVAPLUS Seifencreme 1l Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20732
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     090102
EAN/GTIN:
     4027894094126
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
PEVAPLUS - Hautreiniger • Lotion zum Reinigen leichter Verschmutzungen • Geeignet für Hand- und Körperreinigung • Gute Hautverträglichkeit • pH-hautneutral, Silikonfrei • Parfümiert • Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
Paul Voormann | PEVAplus
Verschmutzungsart:
allgemeine Verschmutzungen
Verschmutzungsgrad:
leicht
Produkteigenschaften:
dermatologisch mit „sehr gut“ getestet | hautfreundlich | parfümiert | pH-neutral | rückfettend | silikonfrei
Produktbeschaffenheit:
Lotion
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
Büro und Verwaltung | leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 1l, cremeseife, PEVAplus, Seife Kanister, peva-plus, Peva plus, Seife 10l, Seife Kanister 10l, Hautreinigungslotionen, Hautreinigungs-lotionen, Peva- plus, Hautschutz, Handschutzcreme, Hautpflege, Skin care, Handcreme, Hautschutzlotionen, Hautreiniger, Handseifen, seifen, Seife Kanister 10l, PEVAplus, Seife 10l, Peva plus, Seife Kanister, Hautschutzlotionen, Handcreme, Hautschutz, Handschutzcreme, Hautpflege, peva-plus, Seifencreme, pevaplus, Hautreinigungs-lotionen, Hautreinigungslotionen, Skin care, Peva- plus, Handseifen, Hautreiniger, seifen,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,63*
€ 4,92*
1 Tag
77
1
€ 3,95*
ab € 3,62*
€ 5,76*
Lager 847
626
3
€ 4,99*
ab € 4,46*
€ 6,97*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Flaschen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,46* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 3 Flaschen ( entspricht € 20,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.