Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOORMANN PEVAPERM Hautschutz-Lotion 100ml Tube


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-20554
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     120113
EAN/GTIN:
     4027894121402
Suchbegriffe:
Handlotion
Handschutzlotion
Hautschutzemulsion
Hautschutzlotion
PEVAPERM - Hautschutz • Lotion zum Schutz vor wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen • Spezieller Filmbildner auf Polymer-Basis schützt die Haut vor unterschiedlichen Arbeitsstoffen • Erleichtert die Hautreinigung • Sehr gut einziehend, nicht fettend • Enthält natürlichen Kamillenwirkstoff mit entzündungshemmenden Eigenschaften • pH-hautneutral, silikonfrei, parfümiert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAperm PURE
Anwendungsbereich:
Farben, Lacke | Feuchtarbeit | Klebstoffe | Kühlschmierstoffe | Öle, Fette, Schmierstoffe | PU-Schäume, Abdichtungsmaterialien | Ruß, Teer & Bitumen | Säuren, Laugen
Arbeitsstoffe:
nicht-wässrig | wässrig | wechselnd
Produktbeschaffenheit:
Lotion
Produkteigenschaften:
dermatologisch getestet | ohne Konservierungsstoffe | ohne Mineralöl | parfümiert | pH-neutral | silikonfrei
Produkttyp:
Hautschutz
Liter:
0,1 l
Gebindeform:
Tube
Weitere Suchbegriffe: peva handlotion, handlotion, hautschutzlotion 100 ml, peva-perm, peva perm, pevaperm, Handlotionen, Handschutzcreme, Handcreme, Hautschutzlotionen, Skin care, Hautschutz, Hautpflege, Pflegelotionen, Handschutzlotionen, Handpflege, Hautpflege, Handschutzlotionen, Handpflege, Handschutzcreme, Hautschutz, Pflegelotionen, Hautpflege, Skin care, Skin care, Handschutzcreme, peva-perm, peva perm, Handcreme, pevaperm, Handlotionen, Hautschutz,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
48
24
pro Tube
€ 4,99*
ab € 2,47*
€ 3,22*
4 Tage
unbekannt
24
pro Tube
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,24*
2 Tage
25
5
pro Tube
€ 3,95*
ab € 2,46*
€ 3,56*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 113,95*
€ 140,28*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 142,15*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Tuben
€ 3,22*
€ 3,83
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,07*
€ 3,65
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 2,47*
€ 2,94
pro Tube
Mindestbestellmenge: 24 Tuben ( entspricht € 77,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
120143
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.