Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Kokos mit PVC-Stielhalter mittelharte Borste 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-20524
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625029592
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen kokos 40 cm
KOKOS mit PVC Stielhalter - Industrie-Besen • Mittelharte Borste • Für groben und feinen trockenen Schmutz geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nölle
Marke::
Nölle Profi Brush
Besentyp:
Großraumbesen | Industriebesen | Straßenbesen
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Kokos
Borste:
mittel
Gewindeart:
PVC-Stielhalterung
Farbe:
natur
Besenlänge:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, großraumbesen 40cm, PVCStielhalterung, InUpBesen, Metall-Stielhalterung, PVC-Stielhalterung, MetallStielhalter, IndustrieBesen, MetallStielhalterung, PVCStielhalter, Kehrbesen, Straßenbesen, Straßenkehrer, Industrie-Besen, Feger, Zimmerbesen, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Besen, Stubenbesen, Backofenbesen, Metall-Stielhalter, PVC-Stielhalter, In-Up-Besen, Feger, Zimmerbesen, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Besen, Stubenbesen, Metall-Stielhalter, Straßenbesen, PVC-Stielhalter, In-Up-Besen, Backofenbesen, MetallStielhalter, PVCStielhalterung, InUpBesen, Metall-Stielhalterung, Straßenkehrer, PVC-Stielhalterung, Industriebesen, IndustrieBesen, MetallStielhalterung, PVCStielhalter, Saalbesen, Kehrbesen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,59*
Zubehör
k.A.
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.