Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN Hygiene-Abfallbox Deckel und Halterung 215x300x170mm Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20206
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     AB6HB1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
INGO-MAN-Hygienebeutelhalter + Abfallbox für Papierbeutel ALU • Zum Reinigen abnehmbar • Für die hygienische Entsorgung von Damenbinden • Zur Wandmontage, incl. Metallwandhalter • Abmessungen: 215x300x170 (B x H x T in mm) • Volumen Abfallbehälter: 6 Liter • Mit Spender für Standard-Hygienebeutel aus Papier • Einsatzbeispiele: Besonders geeignet für Händehygiene- und in medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Höhe:
300 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
170 mm
Material:
Metall
Spendertyp:
Hygienebeutelspender
Farbe:
aluminium
Weitere Suchbegriffe: hygienebehälter ophardt, hygieneabfallbehälter, HygieneAbfallboxen, Bindenbeutelhalterung, Hygienebeutelhalterung, Bindenmülleimer, INGOMAN, Hygieneboxen, Bindeneimer, Bindenbeutelhalter, Hygienebeutelhalter, Hygiene-Abfallboxen, Wandhalterung, Sanitärbeutelhalterung, HygienebeutelSpender, Wandhalter, Hygienebeutel-Spender, Sanitärbeutelhalter, INGOMAN, Bindeneimer, Hygienebeutelhalter, Bindenmülleimer, Hygiene-Abfallboxen, Hygieneboxen, HygieneAbfallboxen, Bindenbeutelhalterung, Wandhalterung, Sanitärbeutelhalterung, Hygienebeutelhalterung, HygienebeutelSpender, Wandhalter, Hygienebeutelspender, Hygienebeutelhalter, Hygienebeutel-Spender, Sanitärbeutelhalter, Hygienebeutelhalterung,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0162*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 0,01391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.