Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C.WYPALL L 10 7141, 1 lg, weiß, 23,5 x 38,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-2002071
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7141
EAN/GTIN:
     5033848003471
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
K.C. WYPALL L10 7141 - 23,5 x 38 cm perforiert -1-lagig - weiß - Wischtücher • Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung • Kombinierbar mit Kimberly-Clark Professional™ Rollenhandtuchspendern (Art.-Nr. 6146, 6154 und 6155) • Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38 cm (L) x 23, 5 cm (B). • 1 Rolle mit 1.500 weißen, 1-lagigen Wischtüchern (Gesamtanzahl 1.500) • WypAll® L10 Extra Wischtücher 7141 auf der Großrolle sind die ideale Lösung für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung. • Aufgrund der einzigartigen Airflex™ Technologie des Basismaterials sind die leistungsstarken Tücher besonders saugfähig und reißfes Großrollenformat
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kimberly Clark | Wypall
Anwendungsbereich:
leiche Verschmutzungen | mittlere Verschmutzungen
Darreichungsform:
Großrolle
Produkteigenschaften:
extra saugstark | fusselarm | perforiert | reißfest
Lagen:
1 Lg/Bl
Breite:
235 mm
Länge:
380 mm
Inhalt:
1500 Bl/Ro
Farbe:
weiß
Branchen:
Bürogebeäude
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex putzrolle weiß, einwegputztücher, kimberly clark einwegputztücher, wischtuchrollen, wischtücherrollen, KC7141, WYPALLL10, KC 7141, WYPALLL, K.C., KC, Kimberly Clark, WYPALL-L, wischtücherrollen, KC 7141, WYPALLL10, wischtuchrollen, KC, WYPALLL, WYPALL-L, Kimberly Clark, K.C.,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
4
€ 5,99*
ab € 23,13*
€ 31,91*
€ 18,90*
ab € 24,17*
€ 33,46*
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 25,42*
€ 35,21*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 26,00*
€ 35,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 28,50*
€ 39,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.