Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER SmartColor Swivel Eckenbürste/Fugenbürste 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-2000707
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942992160
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
UNGER SmartColor Swivel - Ecken-/Fugenbürste • Entfernt auch starken Schmutz dank harter Polypropylen-Borsten • Farbkodierung durch beiliegende Etiketten • Drehbarer, flacher Kopf–einfach zu bewegen, schont den Rücken • Borsten sind angeschnitten für optimale Reinigung in Ecken und Kanten • Stielaufnahme mit Gewinde(ACME) für Unger Konus
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Eckenbürste | Fugenbürste
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polypropylen
Gewindeart:
PVC-Stielhalterung
Länge:
240 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Bodenschrubber, Großraumwischer, Schrubber, Wandschrubber, Wischschrubber, schrubber gewinde kunststoff, fugenbürste, unger fugenbürste, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Eckenbürsten, Auto-Stielbürsten, Fugenbürsten, Drahtbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Flächenwascher, Rohrbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Drahtborste, Kotflügelbürsten, Scheuerbürsten, Bürsten, Stielbürsten, Ecken-Fugenbürsten,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 18,34*
2 Tage
10
1
€ 5,00*
ab € 18,03*
€ 19,22*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 183,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.