Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Fensterwascher Microstrip, hohe Wasseraufnahme 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-2000597
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942990395
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
UNGER MICRO STRIP - Bezug • Fell-Bezug ist abnehmbar, waschbar • Langlebig durch zickzack-vernähte Enden und Klettverschluss • Ersatzbezug in zwei Breiten erhältlich • Mikrofaser-Bezug, Trägermaterial: 100 % Polyamid, Fasern: 100 % Polyäthylen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Microfaser
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Bezug Einwascher, Einwascherbezug, unger einwascherbezug 25cm, bezug einwascher, bezug einwascher unger, Fensterwascher Überzug, Ergo Tec, Fensterstrip, Einwascherbezüge, Fensterwascher- Überzug, Ersatzbezug, Ergo- Tec, Einwascherüberzug, Ergotec, Ersatzbezüge, Fellbezüge, Lammfell, Fensterreinigungsgeräte, Lammfell, Ergo Tec, Fensterstrip, Ergo- Tec, Ersatzbezug, Fensterwascher- Überzug, Einwascherüberzug, Ergotec, Fensterwascher Überzug, Fensterreinigungsgeräte, Fellbezüge, Einwascherbezüge,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,00*
ab € 8,35*
€ 12,31*
1
€ 4,19*
ab € 7,94*
€ 12,31*
Lager 847
12
2
€ 4,99*
ab € 10,53*
€ 15,21*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-FR100
ab € 5,58*
Zubehör
Unger
ab € 33,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.